Pipelife - 50mm 25m PE100RC kabelrør SN64, glatte rør i kveil, svart m/rød stripe, merket "Obs kabel".

Pipelife - 50mm 25m PE100RC kabelrør SN64, glatte rør i kveil, svart m/rød stripe, merket "Obs kabel".

Pipelife

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 48,8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459429612

Elnummer

2836104

Leverandørens varenummer

70020620

Typebeskrivelse

2836104

Materiale

Plast

Farge

Svart

Modell / utførelse

Bøyelig

Form

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter

48,8 mm

Materialkvalitet

PE (Polyetylen)

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Polert overflate

Nei

Gjennomsiktig

Nei

Farge innvendig

Svart

Ytre diameter

50 mm

Trykkfasthet iflg EN61386-24

Typ 750

SN64 kabelrør brukes i grunne grøfter og hvor kabel må legges over bakkenivå.
Egner seg spesielt godt der hvor det er høy belastning, dårlige grunnforhold og lav eller ingen overdekning.
Dette kan være kryssing av vei, elv, ilandføring av sjøkabel, åpent på fjell eller grøfter med grove masser.
Rørene har en styrke på 83 kN/m2 og er å anse som UV bestandige.

Rørene er merket med røde striper for at de tydelig skal kunne identifiseres som kabelrør
32 og 50mm leveres på kveil, mens 75, 110 og 160mm leveres som 6meters lengder.
Rørene kan bøyes med 30x rørets diameter ved 20grader celsius.