Pipelife - 50 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, utvendig lys gråhvit farge, blå innvendig.

Pipelife - 50 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, utvendig lys gråhvit farge, blå innvendig.

Pipelife

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polyolefin

  • Bøyekarakteristikk - Stiv

  • Indre diameter - 45,5 mm

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459172587

Elnummer

1214221

Leverandørens varenummer

470059

Typebeskrivelse

1214221

Materiale

Polyolefin

Bøyekarakteristikk

Stiv

Indre diameter

45,5 mm

Ytre diameter

50 mm

Farge

Hvit

Halogenfri

Ja

Flammehemmende versjon

Ja

Med muffe

Nei

Innfelt montasje

Ja

Utenpåliggende

Ja

Egnet for installasjon på tre

Ja

Hul vegg

Ja

For betonginstallasjon

Nei

Maskin- og anleggsinstallasjon

Nei

For nedstøping i sement

Nei

Utendørsinstallasjon

Nei

Forlegging i jord

Nei

Driftstemperaturområde

0...0 °C

Lavfriksjons innerskikt

Nei

RAL-nummer

9003

Halogenfrie glatte el-rør 320N