Pipelife - Powerline veggboks 1,5 med langt stenderfeste
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Hul vegg
Form - Rektangulær
Utstyrt med - Uten
Farge - Grå
Konstruktionstype - Koblingsboks/-kasse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459439246
Elnummer
1241409
Leverandørens varenummer
70021541
Typebeskrivelse
1241409
Monteringsmetode
Hul vegg
Form
Rektangulær
Utstyrt med
Uten
Farge
Grå
Konstruktionstype
Koblingsboks/-kasse
Modell / utførelse
Halvannen
Utrustet med dreibar ring
Nei
Kan kobles
Ja
For rør med diameter
16/20 mm
For kabeldiameter fra/til
0,5...6 mm
Rørlåsing
Ja
Valgfri rørlås
Nei
Innløp bakfra
Ja
Antall innføringer
12
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Utførelse deksel
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Andre
Plomberbar
Nei
Funksjonssikkerhet
Uten
Med avskjerming
Nei
Vindtett
Ja
Stuss
Rørstuss
Powerline veggboks har en standard størrelse, med to ulike fronter. Én for enkel og én for halvannen. Boksen skrues direkte på veggen eller monteres med veggfeste om du ønsker det. Rørløpene har en tetningsflik som trykkes ned med skrujernet for å åpne løpet. Veggboksen har tre løp på hver side. To stykk 16 mm og en 20 mm på hver side. Seriekobles ved behov.