Plejd - Trådløs vri EW hvit for Elko
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Seriebryter
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Med belysning - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018111447
Elnummer
1400500
Leverandørens varenummer
WRT-01-EW
Typebeskrivelse
WRT-01-EW
Modell / utførelse
Seriebryter
Betjeningsmåte
Vri-/trykknapp
Antall NC-kontakter
0
Antall NO-kontakter
0
Med belysning
Nei
Monteringsarrangement
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall vekselkontakter
0
Antall roterende kontakter
0
Kontaktløs type
Ja
Antall vipper
0
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall poler
0
Nominell spenning
0 V
Merkestrøm
0 A
Med lyskilde
Nei
Med signallampe
Nei
Tilbakemelderkontakt
Nei
Tilkoblingstype
Andre
Monteringsmetode
Påvegg
Type feste
Lime
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Påtrykt
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
IK00
Enhet bredde
71 mm
Enhet høyde
71 mm
Enhet dybde
20 mm
Min. dybde på apparatboks
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Ja
Kompatibel med Google Assistant
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Trådløs vri muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment, konfigureres via Plejd-appen. WRT-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skrue eller utenpå standard veggboks.
Beregnet batteritid: inntil 15 år.
Radio: 2,4 GHz mesh, Bluetooth®, <10 dBm.
Radiorekkevidde: ca. 10 meter innendørs.
OBS! WRT-01 forlenger ikke rekkevidden i Plejd-mesh.Følger med i pakken:
Senterplate med vrihjul (ramme medfølger ikke)
Dobbeltsidig tape for montering på vegg
3 stk. CR2032-batterier (montert)