PM Flex - Stive rør PP 50mm 320N Hvit 3m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyolefin
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 45,7 mm
Ytre diameter - 50 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7332367006399
Elnummer
1226725
Leverandørens varenummer
1226725
Typebeskrivelse
1226725
Materiale
Polyolefin
Bøyekarakteristikk
Bøyelig
Indre diameter
45,7 mm
Ytre diameter
50 mm
Farge
Hvit
Halogenfri
Ja
Flammehemmende versjon
Ja
Med muffe
Nei
Utenpåliggende
Ja
Egnet for installasjon på tre
Ja
Hul vegg
Ja
For betonginstallasjon
Nei
Maskin- og anleggsinstallasjon
Ja
For nedstøping i sement
Nei
Utendørsinstallasjon
Nei
Forlegging i jord
Nei
Driftstemperaturområde
-25...105 °C
Lavfriksjons innerskikt
Ja
Halogenfrie stive installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen. Røret håller klasse 2343 og er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.