PM Flex - Stive rør PP UV 16mm 750N Sort 3m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyolefin
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 12,4 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7332367006405
Elnummer
1226726
Leverandørens varenummer
1226726
Typebeskrivelse
1226726
Materiale
Polyolefin
Bøyekarakteristikk
Bøyelig
Indre diameter
12,4 mm
Ytre diameter
16 mm
Farge
Svart
Halogenfri
Ja
Flammehemmende versjon
Ja
Med muffe
Nei
Utenpåliggende
Ja
Egnet for installasjon på tre
Ja
Hul vegg
Ja
For betonginstallasjon
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon
Ja
For nedstøping i sement
Ja
Utendørsinstallasjon
Ja
Forlegging i jord
Nei
Driftstemperaturområde
-25...105 °C
Lavfriksjons innerskikt
Ja
Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen. Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C. . Godkjent for bruk i Svanen merkede bygg.