Pollmann Elekrotechnik - Flatlist ZK 142 1m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 78 mm
Høyde - 9 mm
Dybde - 1010 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025221070034
Elnummer
1643755
Leverandørens varenummer
132 03 01
Typebeskrivelse
ZK 142
Modell / utførelse
Avdekning
Bredde
78 mm
Høyde
9 mm
Dybde
1010 mm
Innbyggingssted
Andre
Materiale
Plast
Farge
Grå
Avdekningssystem for modulære produkter montert på DIN skinner i skap og stativer.