Proxxon - Vinkesliper med lang hals LHW/A i eske
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 10,8 V
Vekt inkludert batteripakke - 0,8 kg
Verktøyfesting - Andre
Maks skivediameter - 50 mm
Vekt uten batteripakke - 0,45 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006274298170
Elnummer
8805167
Leverandørens varenummer
29817
Typebeskrivelse
8805167
Nominell spenning
10,8 V
Vekt inkludert batteripakke
0,8 kg
Verktøyfesting
Andre
Maks skivediameter
50 mm
Vekt uten batteripakke
0,45 kg
Tomgangsturtall
5000...16000 1/min
Lengde
320 mm
Bredde
50 mm
Høyde
55 mm
For bearbeiding av stål, metall, glass, keramikk.
For boring, fresing, sliping, kapping, polering, finpolering og for treskjæring. Avbalansert DC-spesialmotor, kraftig, lydsvak, langtlevende. Stabilt girhode av presstøpt aluminium. Kapsling av glassfiberarmert POLYAMID.
Komplett med slipeskive av korund (K60), lamellslipeskive (K100) og kappeskive (tekstilforsterket).
Pakket i en pappeske.
Tekniske data:
Litium-ion-batteri 10,8V
5.000 - 16.000 rpm.
Skive Ø 50 mm med 10 mm hull.
Lengde 320 mm.
Vekt 800g. (inkl batteri)
Isolasjonsklasse 2.