Prysmian - G2-9/125 QXWE-D5,0(FO/A-2/B-652D)

Prysmian - G2-9/125 QXWE-D5,0(FO/A-2/B-652D)

Prysmian

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 2

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Antall fibre per rør - 12

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5944037000181

Elnummer

1080975

Leverandørens varenummer

60084807

Typebeskrivelse

1080975

Antall fibre

2

Rørtype

Tvunnet fiber/Loose tube

Antall fibre per rør

12

Fibertype

Singelmode 9/125

Materiale i ytre kappe

Polyolefin

Kategori

OS2

Med strekkavlastning

Ja

Med gnagebeskyttelse

Nei

Spesifikasjon kappemateriale

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe

Svart

Langsgående vanntetthet

Ja

Tverrgående vanntetthet

Nei

Metallfri kabel

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Ja

Motstandsdyktig mot kjemikalier

Ja

UV-bestandig

Ja

Ytterdiameter omtrentlig

15,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

110 mm

Forlegging i jord

Nei

Innblåsbar

Ja

Optokabel for utendørs installasjon i luftkabelanlegg. Spennlengde avhenger av isbelastning, vindbelastning og nedheng. Ytterkappen er av slitesterk polyetylen. Bærelinen er av 5 mm glassfiber(FRP), men selve kabelkjernen er metallfri. Kabelen har en oppbygging som gjør den enkel å avmantle med standard installasjonsverktøy. Kabelen har tørr kjerne med svellemateriale og fettfylte fiberrør for å forhindre vanninntrenging. Fiberne og fiberrørene er fargekodet for enkel identifikasjon. Ytterkappen er merket med bl.a. kabeltype og fibertype.