OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
QUICK INSTALL - QI FLEXI 8" LED DL 25W UGR19 2700K TIL 4000K

QUICK INSTALL - QI FLEXI 8" LED DL 25W UGR19 2700K TIL 4000K

QUICK INSTALL

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet til påbygging - Nei

  • Veggmontering - Nei

  • Egnet for pendeloppheng - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070938055321

Elnummer

3234496

Leverandørens varenummer

3234496

Typebeskrivelse

3234496

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Nei

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Plast

Overflatebeskyttelse

Andre

Kapslingsfarge

Andre

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

200...240 V

Driftsutstyr

Elektronisk transformator

Driver inkludert

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeler

Reflektor

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Medium strålende 20-40°

Lysstråling

Direkte/indirekte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

50000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP54

Slagfasthet

Andre

Isoleringsklasse

II

Maks systemeffekt

25 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde

98 mm

Ytre diameter

228 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Ledertversnitt

2,5 mm²

Tilkoblingstype

Stikklemme

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Qi Flexi 8" LED Downlight med justerbar fargetemperatur. For utskifting av ekisterende armaturer, eller ved ny installasjon. Lav blendingsfaktor, UGR 19. Kan dimmes med bakkant dimmere, fargetemperatur kan endres fra 2700 Kelvin til 3500 kelvin helt opp til 4000 Kelvin. Dette gjør armaturen svært anvendelig, både til kontor og mer privat næring. Armaturen er på 25W, og leverer 2280 / 2650 / 2450lm avhengig av fargetemperatur. At armaturen i tillegg er dimbar gjør den svært anvendelig. Utskjeringshull 200-210mm.