Utgått
QUICK INSTALL - Qi Quick 360  Antrasitt 4000K LED 10W 600lm  CRI>95 IP44

QUICK INSTALL - Qi Quick 360 Antrasitt 4000K LED 10W 600lm CRI>95 IP44

QUICK INSTALL

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 8...8 W

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Egnet til påbygging - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070938054287

Elnummer

3234468

Leverandørens varenummer

3234468

Typebeskrivelse

3234468

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

8...8 W

Fargetemperatur

4000...4000 K

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Nei

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Svingbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Plast

Overflatebeskyttelse

Lakkert

Kapslingsfarge

Antrasitt

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

200...240 V

Nominell strøm

230...230 mA

Driftsutstyr

Elektronisk transformator

Driver inkludert

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Ja

Dimming RF

Ja

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeler

Reflektor

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Medium strålende 20-40°

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

50000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Slagfasthet

Andre

Isoleringsklasse

II

Maks systemeffekt

10 W

Lysfarge

Hvit

Lysstyrke

570 cd

Ytre diameter

96 mm

Innbyggingsbredde

83 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

40 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Ledertversnitt

2,5 mm²

Tilkoblingstype

Stikklemme

Lysutbytte

570 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Qi Quick 360° - Lavt byggende med unik tilt funksjon som er like fin uansett hvordan du vipper downlighten. COB med reflektor 36°, 4000K varmhvitt lys med meget god fargegjengivelse (Ra=95) Kommer i fargene hvit, Aluminium og Antrasitt.
• CRI/Ra: 95
• Lysmengde 520lm
• 4000K
• 200-240V AC 50/60Hz • 10W totalt forbruk
• Forventet levetid L70: 50.000 t.
• Lysspredning 36°
• IP44
• Cree LED
• Lav innbyggingshøyde (40mm)
• Utskjæringshull: Ø 83mm
• Dimbar - Se www.quickinstall.no