Raaco - Etikett Boxxser 4xID Tag Gul - 136099

KopierKopier
Raaco - Etikett Boxxser 4xID Tag Gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Gul

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Egnet for perforert bakplate - nei

  • Materiale - Andre

  • Farge - Gul

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5733439136099

Elnummer

8829813

Leverandørens varenummer

136099

Typebeskrivelse

Verktøyvesker

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Egnet for perforert bakplate:

nei

Materiale:

Andre

Farge:

Gul

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Stanseform:

Andre

Skruefeste:

nei

Etikett til Boxxser skrin , GUL