Utgått
Raychem / nVent - FS-A-2X 10W/M SELVREG. VARMEK.

Raychem / nVent - FS-A-2X 10W/M SELVREG. VARMEK.

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 85 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Bruksområde - Røroppvarming

  • Avskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5017455001600

Elnummer

1038221

Leverandørens varenummer

277783-000

Typebeskrivelse

1038221

Nominell spenning

230 V

Maks. holdetemperatur

85 °C

Oppvarmingseffekt

10 W/m

Bruksområde

Røroppvarming

Avskjerming

Fletting

Høyde

6,2 mm

Bredde

13,7 mm

Lengde

150 m

Farge

Andre

Selvregulerende varmekabel for frostsikring av rør. Kablens oppbyggning er kobberleder, selvregulerende Varmeelement, isolasjon av modifisert polyolefin, fortinnet kobberskjerm og beskyttende kappe av modifisert Polyolefin. Varmekabelen kan kuttes i ønsket lengde på montasjestedet. Dette betyr mer fleksibilitet når planene ikke stemmer helt overens med den faktiske situasjonen på arbeidsstedet. Varmekabelen kan overlappes uten at den risikerer overoppheting og er UV-bestandig. produkten oppfyller kravene for CE-merking i henhold til Low Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC.