Utgått

RAYTECH S.r.l - Gel Cover 6 - 1250403

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - Gel Cover 6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Gel

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 1,5...6 mm²

  • For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8032853659243

Elnummer

1250403

Leverandørens varenummer

1250403

Typebeskrivelse

1250403

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Gel

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

1,5...6 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Halogenfri:

Ja

En prefylt boks med en ikke brennbar gele for en rett gjennomgående skjøt. Denne sørger for en beskyttende, sikker og dekkende elektrisk kobling. Koblingen blir vanntett. Passer for tverrsnitt opp til 6mm². Klar til bruk. IPX8. Temp. område -40°C/+90°C