Utgått
RAYTECH S.r.l - GelBox Kelvin gul (20pk)

RAYTECH S.r.l - GelBox Kelvin gul (20pk)

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Gel

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 0,5...6 mm²

  • For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8032853659571

Elnummer

1250427

Leverandørens varenummer

1250427

Typebeskrivelse

1250427

Nominell spenning U0U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse

Gel

Antall ledere

3

Nominellt ledertverrsnitt fra/til

0,5...6 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler

Nei

Med jordleder

Nei

Gruvedriftskonsesjon

Nei

Med konsentrisk skjerming

Nei

Egnet for

Andre

Halogenfri

Ja

En prefylt boks med en ikke brennbar gele. Denne sørger for en beskyttende, sikker og dekkende elektrisk kobling. Koblingen blir vanntett IPX8. Passer for et stort utvalg av koblingsklemmer. Klar til bruk. Bare trykk klemmen ned i geleen og press på lokket. Når det tyter ut gele, er koblingen tett. enklere kan det ikke bli.

Temperaturområde: -40 °C til +90 °C
UV-bestandig: Ja