REHAU - LE 40/110 FLATVINKEL GRÅ - 724145
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 110 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Grå
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ledningskanal LE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4007360020279
Elnummer
1282418
Leverandørens varenummer
724145
Typebeskrivelse
1282418
Høyde:
40 mm
Bredde:
110 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Grå
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7030
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Flatvinkel til Føringskanal LE 40/110
Testet etter UL94: V-0
Testet etter UL94: V-0


