Utgått
REHAU - LE 40/90 FLATVINKEL GRÅ

REHAU - LE 40/90 FLATVINKEL GRÅ

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 90 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Farge - Grå

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007360020262

Elnummer

1282414

Leverandørens varenummer

724135

Typebeskrivelse

1282414

Høyde

40 mm

Bredde

90 mm

Modell / utførelse

Hettefasong

Farge

Grå

Materiale

Plast

Halogenfri

Nei

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

RAL-nummer

7030

Beskyttelseslag

Nei

Type feste

Låsbar

Flatvinkel til Føringskanal LE 40/90

Testet etter UL94: V-0