Utgått
REHAU - LE 60/110 INNERHJØRNE GRÅ

REHAU - LE 60/110 INNERHJØRNE GRÅ

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 110 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Grå

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007360021092

Elnummer

1282347

Leverandørens varenummer

723875

Typebeskrivelse

1282347

Bredde

110 mm

Modell / utførelse

Hettefasong

Vinkelområde

90...90 °

Farge

Grå

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Andre

Halogenfri

Nei

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse

Nei

Type feste

Låsbar

RAL-nummer

7030

Beskyttelseslag

Nei

Innerhjørne til Føringskanal LE 60/110

Testet etter UL94: V-0