Utgått
REHAU - LE 60/60 INNERHJØRNE GRÅ

REHAU - LE 60/60 INNERHJØRNE GRÅ

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 61 mm

  • Bredde - 57 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007360020613

Elnummer

1282339

Leverandørens varenummer

723855

Typebeskrivelse

1282339

Høyde

61 mm

Bredde

57 mm

Modell / utførelse

Hettefasong

Vinkelområde

90...90 °

Farge

Grå

Materiale

Plast

Halogenfri

Nei

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Type feste

Låsbar

RAL-nummer

7030

Beskyttelseslag

Nei

Innerhjørne til Føringskanal LE 60/60
Testet etter UL94: V-0