REHAU - LEH 30/45 halogenfri renhvit RAL 9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 45 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360221560
Elnummer
1283301
Leverandørens varenummer
732506
Typebeskrivelse
LEH 3045
Høyde
30 mm
Bredde
45 mm
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Andre
Farge
Hvit
Lengde
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt
2,5 mm²
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Gjennomsiktig
Nei
RAL-nummer
9010
Antall faste skillevegger
0
Antall flyttbare skillevegger
0
Type feste
Hullet bunn
Utførelse deksel
Løs
Med kabelklammer
Nei
Beskyttelseslag
Nei
Med kanalkobling
Nei
Levering på rull
Nei
Fortrykt
Nei
Halogenfri Ledningskanal Tungt antennlig, Selvslukkende Brukstemperatur fra -30C til +90 c. farge og UV-bestandig. Materialle PC+ABS 648 Klasefisert i UL-94 V-O