REHAU - MS 10/22 ENDESTYKKE POLAR HVIT - 265756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 10 mm
Bredde - 22 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360081928
Elnummer
1282676
Leverandørens varenummer
265756
Typebeskrivelse
1282676
Høyde:
10 mm
Bredde:
22 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9023
Beskyttelseslag:
nei
Endelokk til minikanal MS 10/22
Testet etter UL94: V-0
Testet etter UL94: V-0


