REHAU - MS 10/30 FLATVINKEL POLARHVIT - 265876
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 10 mm
Bredde - 30 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360082024
Elnummer
1282752
Leverandørens varenummer
265876
Typebeskrivelse
1282752
Høyde:
10 mm
Bredde:
30 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Flatvinkel til minikanal MS 10/30
Testet etter UL94: V-0
Testet etter UL94: V-0


