REHAU - SIGNO BK YTTERHJØRNE 70/110 - 727658
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 70 mm
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4007360045463
Elnummer
1281566
Leverandørens varenummer
727658
Typebeskrivelse
1281566
Bredde:
110 mm
Dybde:
70 mm
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Ytterhjørne


