Utgått

REHAU - Signo Enkel boks BBK Gml. type - 252046

KopierKopier
REHAU - Signo Enkel boks BBK Gml. type

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Boksens monteringsmåte - Bakvegg

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Enhetstype - Med bærering/bærebøyle

  • Monteringsspor - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007360046149

Elnummer

1281359

Leverandørens varenummer

252046

Typebeskrivelse

1281359

Antall enheter:

1

Boksens monteringsmåte:

Bakvegg

Modell / utførelse:

Lukket

Enhetstype:

Med bærering/bærebøyle

Monteringsspor:

60 mm

Monteringsmetode installasjonsenhet:

Skrus

Strekkavlastning mulig:

nei

Med tilkoblingsplass:

nei

Materiale:

Plast

Enkel boks til BKK kanal brukes til brytere ,data etc