Utgått
REHAU - SL 20/110 endestykke venstre renhvit RAL 9010

REHAU - SL 20/110 endestykke venstre renhvit RAL 9010

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 110 mm

  • Dybde - 20 mm

  • Modell / utførelse - Venstre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007360061999

Elnummer

1282915

Leverandørens varenummer

261258

Typebeskrivelse

SL 20/110 endestykke venstre

Høyde

110 mm

Dybde

20 mm

Modell / utførelse

Venstre

Materiale

Plast

Farge

Hvit

Tetningslist for overdel

Uten

Halogenfri

Nei

RAL-nummer

9010

Dekor

Uten

Med teppelist

Nei

Fortrykt

Nei

Endestykke til Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem •
Enkel montering av formdeler •