Reiku - Nippel rett til NW29 VPGRB-29P29 med plastgjenger. DNV godkjent - 83156035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 29 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Gjenger
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nippel rett til rillerør Reiku IP67
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4250168140308
Elnummer
1222508
Leverandørens varenummer
83156035
Typebeskrivelse
NIPPEL RETT IP67
Nominell diameter:
29 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Gjenger
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
PG29
Gjengelengde:
14 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Polyamid
Minste innerdiameter:
30,2 mm
Maksimal ytterdiameter:
46 mm
Total lengde:
53,5 mm
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


