Reiku - Nippel til rillerør NW17 PAGOB-17M32 M32x1,5. Rett med plastgjenger. DNV godkjent - 83156202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 17 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Gjenger
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nipler rett til rillerør Reiku
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4250168117027
Elnummer
1222368
Leverandørens varenummer
83156202
Typebeskrivelse
NIPPEL RETT
Nominell diameter:
17 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Gjenger
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M32 x 1,5
Gjengelengde:
12 mm
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Minste innerdiameter:
17,8 mm
Maksimal ytterdiameter:
35 mm
Total høyde:
40 mm
Total lengde:
40 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


