Reiku - Rørpakning/tetting/hette til rør/slange NW10 IP65 PEDST-10F - 83155530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 10 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Modell / utførelse - Andre
Konstruktionstype - Andre
Forbindelsestype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250168129389
Elnummer
1222474
Leverandørens varenummer
83155530
Typebeskrivelse
SLANGEPAKNING IP65
Nominell diameter:
10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Modell / utførelse:
Andre
Konstruktionstype:
Andre
Forbindelsestype:
Andre
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Gjengetilkoblingsstørrelse:
Uten
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Andre
Maksimal ytterdiameter:
10 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


