Reiku - Rørpakning/tetting/hette til rør/slange NW36 IP65 PEDST-36G/F - 83155538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 36 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Modell / utførelse - Andre
Konstruktionstype - Andre
Forbindelsestype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052261555389
Elnummer
1222482
Leverandørens varenummer
83155538
Typebeskrivelse
SLANGEPAKNING IP65
Nominell diameter:
36 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Modell / utførelse:
Andre
Konstruktionstype:
Andre
Forbindelsestype:
Andre
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Gjengetilkoblingsstørrelse:
Uten
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Andre
Maksimal ytterdiameter:
36 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja


