Reiku - Skjøtemuffe/beskyttelse til NW70 PAPRB-70 - 62203440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 70 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Andre
Konstruktionstype - Andre
Forbindelsestype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044775086704
Elnummer
1222549
Leverandørens varenummer
62203440
Typebeskrivelse
1222549
Nominell diameter:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Andre
Konstruktionstype:
Andre
Forbindelsestype:
Andre
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
Ja
Gjengetilkoblingsstørrelse:
Uten
Enhetlig:
Ja
Med integrert holder:
nei
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Polyamid
Minste innerdiameter:
73 mm
Maksimal ytterdiameter:
102 mm
Total høyde:
45 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja
Brukes til å skjøte slanger og feste kabelgjennomføring TKKSB. Teknisk: Halogen og Silicon-fri.
Tåler væsker, skjæreoljer, skitt, etc.
· Høy holdbarhet for optimal bruk


