Utgått
Releco - QRC 2-POL GULD 24VDC

Releco - QRC 2-POL GULD 24VDC

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved DC - 19,5...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Monteringsmetode - Med stikksokkel

  • Med LED-visning - Nei

  • Manuell drift - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8428040017604

Elnummer

4378412

Leverandørens varenummer

C7A2824D

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Nominell matespenning Us ved DC

19,5...26,4 V

Spenningstype for betjening

DC

Monteringsmetode

Med stikksokkel

Med LED-visning

Nei

Manuell drift

Ja

Grensesnitt

Ja

Antall hjelpekontakter som veksler

2

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets

Tilkobling for kabelsko

Industrireleer