Utgått
Releco - QRC 4-POL 110VDC

Releco - QRC 4-POL 110VDC

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved DC - 110...110 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Komplett apparat med sokkel - Nei

  • Med avtakbare klemmer - Nei

  • Driftens svingningskarakteristikk - Monostabil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8428040018342

Elnummer

4378522

Leverandørens varenummer

C9A41110D

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Nominell matespenning Us ved DC

110...110 V

Spenningstype for betjening

DC

Komplett apparat med sokkel

Nei

Med avtakbare klemmer

Nei

Driftens svingningskarakteristikk

Monostabil

Antall NC-kontakter

0

Antall NO-kontakter

0

Antall vekselkontakter

4

Brytekontakter

Enkeltkontakt

Industrireleer