Rittal - Delmontageplate VX 1200x400

Rittal - Delmontageplate VX 1200x400

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 1100 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177919471

Elnummer

2406546

Leverandørens varenummer

8617620

Typebeskrivelse

2406546

Høyde

300 mm

Bredde

1100 mm

Materiale

Stål

Overflatebeskyttelse

Galvanisert

Stansing

Nei

Beskrivelse: For feste av ekstra komponenter i apparatskapet. Delmontasjeplater kan brukes svært fleksibelt, og utgjør dermed en plattform for mange forskjellige anvendelser
Materiale: Stålplate, 2,5 mm
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Kapslingstype: VX
Bredde: = 400 mm
Bredde: = 1200 mm
Dybde: = 400 mm
Dimensjoner: Bredde: 1100 mm
Høyde: 300 mm
Monteringsmuligheter: Monteringen kan enten utføres stående som vertikal montasjeflate eller liggende flatt som horisontal bunn
Festes direkte på skapprofilen
Hvis påbygget er trukket fram, skjer festing med systemchassis på vilkårlig monteringsnivå i skapet.
For montering av delmontasjeplater i flere nivåer bak hverandre kan delmontasjeplatene svinges for rask tilgang til de nivåene som ligger bak, med hengselfeste.
Pakkeenhet: 1 stk.