Rittal - Filtervifte 55/66 m3/h 230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Luftmengde, frittblåsende - 55 m³/h
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4028177651692
Elnummer
2430982
Leverandørens varenummer
3238100
Typebeskrivelse
2430982
Antall vifter
1
Luftmengde, frittblåsende
55 m³/h
Driftspenning ved AC 50 Hz
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz
230...230 V
Driftspenning ved DC
230...230 V
Vegginnbygging
Nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator
Nei
Ventilator
Nei
Takventilator
Nei
Med filter
Ja
Merkeeffekt
19 W
EMC-utførelse
Nei
Støyutslipp
49 dB(A)
Passer for 19 tommers rackmontasje
Nei
RAL-nummer
7035
Bredde
148,5 mm
Høyde
148,5 mm
Dybde
16 mm
Filtervifte 55/66 m3/h 230V