Rittal - Montagestag VX 14x39 500 4/pk

Rittal - Montagestag VX 14x39 500 4/pk

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 385 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177924635

Elnummer

2406618

Leverandørens varenummer

8619710

Typebeskrivelse

2406618

Type tilbehør/reservedel

Andre

Materiale

Stål

Bredde

385 mm

Beskrivelse: Sikker innhekting og rask montering på dørkarmen.
Anvendelsesområder: For montering av
Kabelkanaler
Kabelslangeholder
Dørkomponenter
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Henvisning: For utbygging med egne komponenter på systemchassisen er plateskruer eller gjengeformede skruer M5 nødvendig
Passer til dørbredde: 500 mm
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 0,92 kg