Rittal - Regntak for filter/vifte 3237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 150 mm
Høyde - 230 mm
Dybde - 40 mm
Farge - Edelstål
Egnet for utendørs bruk - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177651579
Elnummer
2430213
Leverandørens varenummer
3237080
Typebeskrivelse
2430213
Bredde
150 mm
Høyde
230 mm
Dybde
40 mm
Farge
Edelstål
Egnet for utendørs bruk
Nei
Bredde for skapinnbygging
150 mm
Dybde for skapinnbygging
40 mm
Materiale
Rustfritt stål
Type overflate
Pulverlakkert
RAL-nummer
7035
Med ventilasjon
Nei
Med kabelinnføring
Nei
Regntak for filtervifter/utgangsfilter 150X230X40