Rittal - Systemchassi VX  23x89 rf 200

Rittal - Systemchassi VX 23x89 rf 200

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Bredde - 500 mm

  • Dybde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177924475

Elnummer

2406459

Leverandørens varenummer

8100731

Typebeskrivelse

2406459

Type tilbehør/reservedel

Andre

Bredde

500 mm

Dybde

500 mm

Beskrivelse: For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.
Fordeler: Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
Systemhull på alle fire sider
Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
Spesielt for kabelføring i sokkel VX, rustfritt stål samt for montering av samleskinneholdere (rustfritt stål som ikke kan bli magnetisk).
Materiale: Rustfritt stål
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/dybde: 500 mm
Monteringsmuligheter: På horisontal og vertikal VX-skapprofil og på innvendig montasjenivå
På skapprofil på ytterste montasjenivå, rundt hele, i samme høyde
Sokkelsystem VX, rustfritt stål, i bredde og dybde i kombinasjon med utbyggingsvinkel for sokkel
På tilsvarende systemchassis under hverandre
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 0,78 kg