Rittal - Utgangsfilter för 3237.1xx RA

Rittal - Utgangsfilter för 3237.1xx RA

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 116,5 mm

  • Høyde - 116,5 mm

  • Dybde - 16 mm

  • Med filtermatte - Ja

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177663435

Elnummer

2433090

Leverandørens varenummer

3237208

Typebeskrivelse

2433090

Bredde

116,5 mm

Høyde

116,5 mm

Dybde

16 mm

Med filtermatte

Ja

Materiale

Plast

Farge

Grå

EMC-utførelse

Nei

Beskyttelsesklasse IP

Andre

Utgangsfilter, standard, BHD: 116,5 x 116,5 x 16 mm