Satel - LCD betjeningspanel med kortleser
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 0
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033331495
Elnummer
6215227
Leverandørens varenummer
FIRST-KLFR-BSB
Typebeskrivelse
6215227
LCD-display
Ja
Med LED-visning
Ja
Touch panel
Ja
Antall grupper
0
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Utvidelsespanel
Nei
Høyde
130 mm
Bredde
150 mm
Dybde
30 mm
Farge
Svart
FIRST-KLRF-BSB betjeningspanel med innebygget kortleser
Dette betjeningspanelet er utviklet med tanke på tradisjonell alarmbetjening med med fokus på det estetiske. Ved hjelp av den innebygde kortleseren (EM 125KHz) er betjeningen meget enkel.
- bakgrunnsbelyste taster og display
- statusdioder for feil etc.
- hurtigtaster for panikk, nød og brannalarm
- innebygget summer for varsling av hendelser
- 2 soneinnganger fritt programmerbare
- RS-232 kommunikasjon til GuardX programmet
- innebygget EM 125KHz kortleser for betjening