Schlemmer - Nippel SCHL-TEC M16 2,5-8 Lys grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
For kabeldiameter fra/til - 2,5...8 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613006082
Elnummer
1254709
Leverandørens varenummer
12 547 09
Typebeskrivelse
1254709
Gjengetype
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG
16
For kabeldiameter fra/til
2,5...8 mm
Materiale
Plast
Beskyttelsesklasse IP
IP68
Gjengestigning
1,5 mm
Gjengelengde
8 mm
Fastnøkkelbredde
19 mm
Sekskant hjørnemål
19 mm
Materialkvalitet
Polyamid
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Halogenfri
Ja
Fiberforsterket kjerne
Nei
Støtsikker
Nei
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Bøyebeskyttelse
Nei
Med kontramutter
Nei
Passer I åpning
Nei
Modell / utførelse
Rett
Multippel tetningsflate
Nei
Flatkabel nippel
Nei
Med strekkavlastning
Ja
Type tetning
Tetningsring
Delbart skruefeste
Nei
Driftstemperaturområde
-40...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
For Ex-sone
Uten
For Ex sone - støv
Uten
For armert kabel
Nei
EMC-utførelse
Nei
Skjermet
Nei
Pakknippel med strekkavlastning type SCHLEMMER-TEC. Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd- og støtsikker, vann og gasstett, gode termiske egenskaper.
Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.
Farge: Lys grå
Klemområde: 2,5-8 mm
Gjengelengde: 8 mm
Tetthetsgrad: IP 68 – 5 bar
Materiale: Polyamid 6 (Nylon) (halogenfri)
Tetning: Neopren
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
Godkjenninger: UL No E184471, VDE
Halogenfri: Ja
Meget god kjemisk resistens: Bensin, diesel, mineralolje, lut, svake syrer
God kjemisk resistens: Animalsk olje, sterke syrer
Fargekoder: RAL7001 mørk grå (PG-gjenger), RAL7035 lys grå (mm-gjenger), RAL9005 sort
UV-bestandig: Ja, RAL9005 sort er UV-bestandig