Schlemmer - Nippel SCHL-TEC M25 9-18 Lys grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25
For kabeldiameter fra/til - 9...18 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613006143
Elnummer
1254718
Leverandørens varenummer
12 547 18
Typebeskrivelse
1254718
Gjengetype
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG
25
For kabeldiameter fra/til
9...18 mm
Materiale
Plast
Beskyttelsesklasse IP
IP68
Gjengestigning
1,5 mm
Gjengelengde
10 mm
Fastnøkkelbredde
33 mm
Sekskant hjørnemål
33 mm
Materialkvalitet
Polyamid
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Halogenfri
Ja
Fiberforsterket kjerne
Nei
Støtsikker
Nei
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Bøyebeskyttelse
Nei
Med kontramutter
Nei
Passer I åpning
Nei
Modell / utførelse
Rett
Multippel tetningsflate
Nei
Flatkabel nippel
Nei
Med strekkavlastning
Ja
Type tetning
Tetningsring
Delbart skruefeste
Nei
Driftstemperaturområde
-40...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
For Ex-sone
Uten
For Ex sone - støv
Uten
For armert kabel
Nei
EMC-utførelse
Nei
Skjermet
Nei
Pakknippel med strekkavlastning type SCHLEMMER-TEC. Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd- og støtsikker, vann og gasstett, gode termiske egenskaper.
Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.
Farge: Lys grå
Klemområde: 9-18 mm
Gjengelengde: 10 mm
Tetthetsgrad: IP 68 – 5 bar
Materiale: Polyamid 6 (Nylon) (halogenfri)
Tetning: Neopren
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
Godkjenninger: UL No E184471, VDE
Halogenfri: Ja
Meget god kjemisk resistens: Bensin, diesel, mineralolje, lut, svake syrer
God kjemisk resistens: Animalsk olje, sterke syrer
Fargekoder: RAL7001 mørk grå (PG-gjenger), RAL7035 lys grå (mm-gjenger), RAL9005 sort
UV-bestandig: Ja, RAL9005 sort er UV-bestandig