Schneider Electric - Miniatyr pluggrelé 4CO 6A 24VDC m/LED+synlig mekanisk indikator+låsbar testknapp

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Merkestrøm - 6 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389119403818

Elnummer

4169221

Leverandørens varenummer

RXM4AB2BD

Typebeskrivelse

4169221

Type strømtilkobling

Stikktilkobling

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC

24...24 V

Spenningstype for betjening

DC

Merkestrøm

6 A

Komplett apparat med sokkel

Nei

Med avtakbare klemmer

Nei

Med LED-visning

Ja

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

0...0 V

Drift, polarisasjon

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk

Monostabil

Antall NC-kontakter

0

Antall NO-kontakter

0

Antall vekselkontakter

4

Brytekontakter

Andre

Tvangsførte kontakter

Nei

Materiale kontaktinnsats

Andre

Materiale i kontakt

Andre

Kontaktoverflatens materiale

Andre

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Bredde

21 mm

Høyde

27 mm

Dybde

55 mm

Med sin kompakte størrelse er disse releene svært anvendelige og lette å integrere i eksisterende applikasjoner.2, 3 eller 4 vekselkontakter, 6 - 10 - 12 A.Releene passer til alle vanlige styrespenninger, har LED-indikator og synlig mekanisk indikator, ett trinn låsbar testknapp som kan testes med kun en finger.