Utgått
Schneider Electric - 15208 Freq Frekvensmeter

Schneider Electric - 15208 Freq Frekvensmeter

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 20...100 Hz

  • Modell / utførelse - DIN-skinne

  • Måleverk - Digital

  • Maks viserutslag - 0 °

  • Skalabelysning - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430152088

Elnummer

8062376

Leverandørens varenummer

15208

Typebeskrivelse

Måletransformatorer

Måleområde

20...100 Hz

Modell / utførelse

DIN-skinne

Måleverk

Digital

Maks viserutslag

0 °

Skalabelysning

Nei

Nøyaktighetsklasse

0,5

Effekttap

5 W

Spenningstype

AC

For rekkemontasje

Ja

Bredde

36 mm

Høyde

87 mm

Bredde i antall modulmellomrom

2

FRE-frekvensmeter leveres for måling av frekvenser fra 20 - 100 Hz.