Utgått
Schneider Electric - 16469 Strømtrafo CT 300/5 (40x10)mm

Schneider Electric - 16469 Strømtrafo CT 300/5 (40x10)mm

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 300 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 12 VA

  • Åpningsdiameter - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430164692

Elnummer

8063013

Leverandørens varenummer

16469

Typebeskrivelse

Måletransformatorer

Modell / utførelse

Strømtrafo

Primær merkestrøm In

300 A

Sekundær merkestrømstyrke

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt

12 VA

Åpningsdiameter

35 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor

FS 5

Kalibrert

Nei

Med berøringsbeskyttelse

Nei

Hurtigfeste

Nei

Med kobberskinne

Nei

Sekundær tilkobling

Skrukobling

Antall primærinnganger

1

CT Strømtrafoer med 5 A sekundærstrøm benyttes sammen med følgende måleinstrumenter: Amperemeter, kWh-målere, måle-/kontrollrelèer ol. Leveres i to utførelser:? For kabel ? For skinner