Schneider Electric - Adapter og hjelpekontakt for ID jordfeilbrytere på 100 og 125Amp.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 415 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430169406
Elnummer
1603990
Leverandørens varenummer
16940
Typebeskrivelse
1603990
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
415 A
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall feilsignalbrytere
0
Modell / utførelse
Integrerbar
Monteringsmetode
Sidemontering
OFSP Hj.kontakt.ID 100-125A