Utgått
Schneider Electric - 18349 C120N 3P 80A  B Automatsikring

Schneider Electric - 18349 C120N 3P 80A B Automatsikring

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 80 A

  • Medkoblende nulleder - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430183495

Elnummer

1610275

Leverandørens varenummer

18349

Typebeskrivelse

1610275

Utløsningskarakteristikk

B

Poltall (totalt)

3

Antall beskyttede poler

3

Merkestrøm

80 A

Medkoblende nulleder

Nei

Innbyggingsdybde

73 mm

Merkespenning

440 V

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V

10 kA

Spenningstype

AC

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V

0 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V

20 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V

10 kA

Frekvensområde

50...50 Hz

Energibegrensningsklasse

3

Innfelt montasje

Nei

Overspenningskategori

0

Forurensningsgrad

3

Tilleggsinnretning mulig

Nei

Bredde i antall modulmellomrom

4,5

Beskyttelsesklasse IP

IP2X

C120N automatsikringer leveres opp til og med 125A. De er godkjent med bryteevner etter EN 60898 og EN 60947-2. C120N leveres i 1P, 2P, 3P og 4P. Merkestrøm (In) 63 -125 A. Utløsekurver ihht. EN 60898: B-, C- og D-kurve. Bryteevne ihht EN 0898: 10kA ved 230/400V. Bryteevne ihht EN 60947-2: 20kA ved 230V, 10kA ved 400V og 6kA ved 440V.