Utgått
Schneider Electric - 1CO 10A RELÉ  48VDC

Schneider Electric - 1CO 10A RELÉ 48VDC

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 48...48 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Merkestrøm - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480688966

Elnummer

4172750

Leverandørens varenummer

RXG15ED

Typebeskrivelse

4172750

Type strømtilkobling

Tilkobling for kabelsko

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC

48...48 V

Spenningstype for betjening

AC/DC

Merkestrøm

10 A

Komplett apparat med sokkel

Nei

Med avtakbare klemmer

Nei

Med LED-visning

Nei

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

0...0 V

Drift, polarisasjon

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk

Monostabil

Antall NC-kontakter

0

Antall NO-kontakter

0

Antall vekselkontakter

1

Brytekontakter

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Bredde

13 mm

Høyde

28 mm

Dybde

29 mm

Zelio RXG er en serie plugg-inn reléer som med en bredde på 16 mm og kraftige kontakter er kompatible med øvrige merker i bransjen.
Reléene fås med enten 1 C/O på 10A eller 2 C/O kontakter på 5A og kan velges med eller uten testknapp og innebygget lysdiode.
Det er mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for dette.
Soklene RGZE1S35M og RGZE1S48M har separate terminaler for strømforsyning og kontaktsett som gjør det enkelt og oversiktlig å feilsøke på reléene.

RXG15ED er et pluggrelé for montasje i en RGZE1S35M sokkel.

RXG15ED har 1 C/O AgSn kontakt på 10A. og transparent deksel.
Reléet har ingen innebygget testknapp eller LED.
Oppmerkning av reléet skal foretas på selve sokkelen.

Reléet har en levetid på 100.000 koplinger (avhengig av belastningsgrad og type).
Strømforsyningen til RXG15ED er 48 VDC og egetforbruket på reléet er 0,53W.
Minste innkoplingsstrøm på kontaktsettet er 100mA.

Relèet leveres uten sokkel, det trengs sokkel RGZE1S35M for å bruke relèet.
Oppmerking av sokkelen foretas med RSZL300 oppmerkingsplaterne som trykkes lett ned på selve sokkelen.
Det er mulig å forbinde opptil 8 reléer med sløyfeskinnen RGZS08 som fås som tilbehør til soklene.
RXG serien har UL og CSA godkjennelse for bruk i USA og Canada