Utgått
Schneider Electric - 1CO 10A RELÉ-LTBLED 220VAC

Schneider Electric - 1CO 10A RELÉ-LTBLED 220VAC

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...220 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Merkestrøm - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480688805

Elnummer

4172704

Leverandørens varenummer

RXG13M7

Typebeskrivelse

4172704

Type strømtilkobling

Tilkobling for kabelsko

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

220...220 V

Nominell matespenning Us ved DC

0...0 V

Spenningstype for betjening

AC

Merkestrøm

10 A

Komplett apparat med sokkel

Nei

Med avtakbare klemmer

Nei

Med LED-visning

Ja

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

220...220 V

Drift, polarisasjon

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk

Monostabil

Antall NC-kontakter

0

Antall NO-kontakter

0

Antall vekselkontakter

1

Brytekontakter

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Bredde

13 mm

Høyde

34,5 mm

Dybde

28,8 mm

Zelio RXG er det første reléet i markedet som enkelt kan testes med kun en finger.
Erstattes av RXG13P7