Utgått
Schneider Electric - 25195 C60H/D 63-2 Automatsikring

Schneider Electric - 25195 C60H/D 63-2 Automatsikring

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - D

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 63 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

  • Innbyggingsdybde - 73 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430251958

Elnummer

1635793

Leverandørens varenummer

25195

Typebeskrivelse

1635793

Utløsningskarakteristikk

D

Poltall (totalt)

2

Merkestrøm

63 A

Medkoblende nulleder

Ja

Innbyggingsdybde

73 mm

Merkespenning

440 V

Spenningstype

AC

Energibegrensningsklasse

3

Tilleggsinnretning mulig

Ja

Bredde i antall modulmellomrom

2

Beskyttelsesklasse IP

IP2X

Automatsikring godkjent etter både EN 60898 og EN 60947-2, for både usakkyndig og sakkyndig betjening. Bryteevne i.h.h.til EN 60898: 10kA ved 230/400 V. Bryteevne i.h.h.til EN 60947-2.: 30kA ved 230V, 15 kA ved 400 V og 10 kA ved 440 V....