OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Schneider Electric - 26794 Vigi C60 3-63 300 mA Si-Type S

Schneider Electric - 26794 Vigi C60 3-63 300 mA Si-Type S

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...415 V

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm fra/til - 0,3...0,3 A

  • Antall poler - 3

  • Lekkasjestrømtype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430267942

Elnummer

1610327

Leverandørens varenummer

26794

Typebeskrivelse

1610327

Merkespenning fra/til

220...415 V

Merkestrøm

63 A

Nominell feilstrøm fra/til

0,3...0,3 A

Antall poler

3

Lekkasjestrømtype

Andre

Justerbar nominell feilstøm

Nei

Maks forsinkelse

130 ms

Justerbar forsinkelse

Nei

Jordfeilmodul i A-klasse si-type for automat C60 opptil 25 Amp. A-klasse si-type reagerer både på veksel- og likestrømsjordfeil. Har i tillegg innebygde filtere som skiller mellom ulike former for støy. Spesiellt egnet for næringsbygg....